Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-DE-5321 Herst.-Nr.: 62719 EAN/GTIN: 4014619711628 |
| |
|
| | |
| Beschreibung: Mit diesem Adapter von Delock kann ein HDMI Monitor über eine freie Displayport Schnittstelle an ein System angeschlossen werden. Der Adapter unterstützt eine Auflösung bis 4K Ultra HD bei 60 Hz und ist abwärtskompatibel zu Full-HD 1080p. Spezifikation: - Anschlüsse: 1 x Displayport 20 Pin Stecker > 1 x HDMI-A 19 Pin Buchse - Chipsatz: Parade PS8409 - High Speed HDMI with Ethernet (HEC) Spezifikation - Passiver Konverter (level shifter), nur für Grafikkarten mit DP++ Ausgang geeignet - Auflösung bis 3840 x 2160 @ 60 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware) - Übertragung von Audio- und Videosignalen - Audio Formate: 8-Kanal LPCM, komprimierte Audio und HBR Audio Formate bis zu 24 Bit Auflösung mit einer Abtastrate bis zu 192 kHz - Kontakte mit Goldauflage - 1 x Ferritkern - Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 20 cm - Farbe: schwarz - OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich Systemvoraussetzungen: - Eine freie Displayport DP++ Buchse Packungsinhalt: - Adapter Displayport zu HDMI |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, delock adapterkabel hdmi displayport, hdmi kabel typ-a auf displayport, hdmi kabel typ-a auf displayport delock |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 14,30* | € 20,10* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 15,05* | € 21,13* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 15,21* | € 21,21* | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 16,91* | € 23,37* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 19,00* | € 26,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|