Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone Modul SMA Buchse an SMA Buchse, Delock® [86365]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Keystone Modul SMA Buchse an SMA Buchse, Delock® [86365]
Keystone Modul SMA Buchse an SMA Buchse, Delock® [86365]
Artikel-Nr.:
     767-DE-3129
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86365
EAN/GTIN:
     4014619780747
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
Kurzbeschreibung:
Dieses Modul von Delock können Sie zum Verlängern einer SMA-Verbindung verwenden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedenen Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet.

Technische Daten:
- Anschlüsse: SMA Buchse > SMA Buchse
- Impedanz 50 Ohm
- Zum Einbau in Keystone Halterungen mit 19,2 x 14,9 mm
- Maße (LxBxH): 24,5 x 22,3 x 16,3 mm
- Länge vor der Frontblende: 7,1 mm

Packungsinhalt:
- Keystone Modul
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 4,07*
€ 6,14*
1
€ 4,99*
ab € 4,22*
€ 6,37*
Lager 767
55
1
€ 9,90*
ab € 4,77*
€ 7,17*
9
€ 6,95*
ab € 5,56*
€ 7,70*
5 Tage
5
1
€ 1,00*
ab € 11,93*
€ 16,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
62599
€ 20,07*
Zubehör
Delock
62607
€ 18,81*
Zubehör
Delock
62611
€ 18,51*
Zubehör
Delock
62612
€ 19,24*
Zubehör
Delock
62613
€ 16,01*
Zubehör
Delock
65567
€ 13,65*
Zubehör
Delock
65568
€ 13,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.