Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Keystone module Modulare Eingabe SMA weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Delock Keystone module Modulare Eingabe SMA weiß
Delock Keystone module Modulare Eingabe SMA weiß
Artikel-Nr.:
     7405B-996860587
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86365
EAN/GTIN:
     4043619863655
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder

Delock Keystone module Modulare Eingabe SMA weiß

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Delock Keystone module - Modulare Eingabe Produkttyp: Modulare Eingabe - SMA Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 2,23 cm x 2,45 cm x 1,63 cm Farbe: Weiß Portanzahl: 1 Anschluss

Delock Keystone module Modulare Eingabe SMA weiß

Produktbeschreibung:

Keystone–Modul SMA–Buchse – SMA–Buchse, weiß
Dieses Modul von Delock kann zum Verbinden von Antennenkabeln verwendet werden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap–In Montage in verschiedene Halterungen, wie z.B. Keystone–Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet.


–> Anschlüsse: 1x SMA–Buchse zu 1x SMA–Buchse
–> Impedanz: 50 Ohm
–> Zum Einbau in Keystone–Halterungen mit 19,2 x 14,9 mm
–> Farbe: Weiß
–> Länge vor der Frontblende: ca. 7,1 mm
–> Maße (L x B x H): ca. 24,5 x 16,3 x 22,3 mm

Technische Details:

Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
SMA
Anschluss 2
SMA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
22,3 mm
Tiefe
24,5 mm
Höhe
16,3 mm

Weitere Suchbegriffe: Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 4,07*
€ 6,14*
1
€ 4,99*
ab € 4,22*
€ 6,37*
5 Tage
55
1
€ 9,90*
ab € 4,77*
€ 7,17*
9
€ 6,95*
ab € 5,56*
€ 7,70*
Lager 7405
5
1
€ 1,00*
ab € 11,93*
€ 16,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
62599
€ 20,07*
Zubehör
Delock
62607
€ 18,81*
Zubehör
Delock
62611
€ 18,51*
Zubehör
Delock
62612
€ 19,24*
Zubehör
Delock
62613
€ 16,01*
Zubehör
Delock
65567
€ 13,78*
Zubehör
Delock
65568
€ 13,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.