Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86365 Kabeladapter SMA Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86365 Kabeladapter SMA Weiß
DeLOCK 86365 Kabeladapter SMA Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26877916
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86365
EAN/GTIN:
     4043619863655
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
Dieses Modul von Delock können Sie zum Verlängern einer SMA-Verbindung verwenden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedenen Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
SMA
Anschluss 2
SMA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.3 mm
Tiefe
24.5 mm
Höhe
16.3 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
62599
ab € 12,98*
Zubehör
Delock
62607
ab € 14,07*
Zubehör
Delock
62611
ab € 13,49*
Zubehör
Delock
62612
ab € 14,21*
Zubehör
Delock
62613
ab € 11,52*
Zubehör
Delock
65567
ab € 9,40*
Zubehör
Delock
65568
ab € 9,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.