Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splitter 3G-SDI 1 x BNC Buchse an 8 x BNC Buchse, Delock® [93253]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Splitter 3G-SDI 1 x BNC Buchse an 8 x BNC Buchse, Delock® [93253]
Splitter 3G-SDI 1 x BNC Buchse an 8 x BNC Buchse, Delock® [93253]
Splitter 3G-SDI 1 x BNC Buchse an 8 x BNC Buchse, Delock® [93253]
Splitter 3G-SDI 1 x BNC Buchse an 8 x BNC Buchse, Delock® [93253]
Artikel-Nr.:
     767-DE-2995
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     93253
EAN/GTIN:
     4014619833962
Suchbegriffe:
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
delock video splitter
Kurzbeschreibung:
Nutzen Sie diesen Delock SDI Verteiler, um Signale einer SDI Eingangsquelle, wie z. B. eines DVR, einer HD-SDI Kamera oder eines anderen SDI Gerätes, an bis zu 8 Ausgabequellen wie z. B. Monitore auszugeben.

Technische Daten:
- Anschlüsse:
Eingang: 1 x BNC Buchse (3G-SDI)
Ausgang: 8 x BNC Buchse (3G-SDI)
1 x DC Stromanschluss 5 V
- Unterstützte Auflösungen:
SD 480i, 525i und 625i
HD 720p 24, 25, 30, 50 und 60 Hz
HD 1080i 50, 60 Hz
HD 1080p 24, 25, 30, 50 und 60 Hz
- Robustes Metallgehäuse
- Leistungsaufnahme: max. 1,8 W
- Maße (LxBxH): ca. 257 x 133 x 26 mm

Netzteilspezifikation:
- Steckernetzteil
- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,5 A
- Ausgang: 5 V / 2 A
- Masse außen, Plus innen
- Maße:
innen ø ca. 2,1 mm
außen: ø ca. 5,5 mm
Länge: ca. 9 mm

Packungsinhalt:
- 3G-SDI Splitter
- Netzteil
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 62,24*
€ 81,47*
6 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 62,25*
€ 81,48*
€ 4,70*
ab € 64,59*
€ 84,30*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,36*
€ 90,69*
Lager 767
7
€ 5,90*
ab € 73,14*
€ 93,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,18*
€ 110,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,40*
€ 109,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,68*
€ 97,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,41*
€ 95,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.