Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 93253 Videosplitter SDI 8x SDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 93253 Videosplitter SDI 8x SDI
DeLOCK 93253 Videosplitter SDI 8x SDI
DeLOCK 93253 Videosplitter SDI 8x SDI
DeLOCK 93253 Videosplitter SDI 8x SDI
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24674025
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     93253
EAN/GTIN:
     4043619932535
Suchbegriffe:
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
delock video splitter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
257 x 133 x 26 mm
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.8 W
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
8
Video Porttyp
SDI
Teilnehmerausgang
8x SDI
Eingang
1
Stecker
BNC
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Gehäusematerial
Metall
Unterstützte Video-Modi
1080i, 1080p, 480i, 720p
LED-Anzeigen
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,39*
€ 94,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,58*
€ 93,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.