Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-DE-2659 Herst.-Nr.: 62549 EAN/GTIN: 4014619760718 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung: Diesen Delock Adapter können Sie als Portschoner einsetzen, um Ihre M.2 NGFF Schnittstelle bei Anwendungen mit hohen Steckzyklen zu schützen. Zusammen mit dem Delock Artikel 62554 kann der Adapter für Testzwecke verwendet werden, z. B. kann bei Fehlern das M.2 Modul schnell ausgetauscht werden. Technische Daten: - Anschlüsse: 59 Pin M.2 NGFF Key B+M Stecker > 67 Pin M.2 NGFF Key B Slot - Unterstützt M.2 NGFF Module im Format 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key B oder Key B+M - Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul: 1,35 mm, zweiseitige Bestückung möglich - Maße (LxBxH): ca. 103 x 22 x 4 mm - OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich Systemvoraussetzungen: - Eine freie M.2 NGFF Schnittstelle mit Key B oder Key M Packungsinhalt: - Adapter - 1 x Befestigungsschraube für M.2 Modul |
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 11,15* | € 16,00* | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 12,47* | € 17,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|