Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62549 Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 62549 Schnittstellenkarte/Adapter
DeLOCK 62549 Schnittstellenkarte/Adapter
DeLOCK 62549 Schnittstellenkarte/Adapter
DeLOCK 62549 Schnittstellenkarte/Adapter
DeLOCK 62549 Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-22175362
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62549
EAN/GTIN:
     4043619625499
Suchbegriffe:
M2 Controller
Adapter SATA
SATA Adapter
m2 controller
Diesen Delock Adapter können Sie als Portschoner einsetzen, um Ihre M.2 NGFF Schnittstelle bei Anwendungen mit hohen Steckzyklen zu schützen. Zusammen mit dem Delock Artikel 62554 kann der Adapter für Testzwecke verwendet werden, z. B. kann bei Fehlern das M.2 Modul schnell ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
103 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.