Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Speed HDMI® Kabel, Stecker A an Stecker A, vergoldete Stecker mit Ferritkernen, 2m, Delock® [84


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
High Speed HDMI® Kabel, Stecker A an Stecker A, vergoldete Stecker mit Ferritkernen, 2m, Delock® [84
High Speed HDMI® Kabel, Stecker A an Stecker A, vergoldete Stecker mit Ferritkernen, 2m, Delock® [84
Artikel-Nr.:
     767-DE-2579
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84333
EAN/GTIN:
     4014619755721
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Mit diesem hochwertigen HDMI Kabel von Delock können Sie verschiedene HDMI (High Definition Multimedia Interface) Geräte miteinander verbinden.

Technische Daten:
- Anschlüsse:
High Speed HDMI-A 19 Pin Stecker >
High Speed HDMI-A 19 Pin Stecker
- High Speed HDMI Spezifikation
- 2 x Ferritkerne
- Drahtquerschnitt: 28 AWG
- Kontakte mit Goldauflage und Metallgehäuse
- Übertragung von Audio- und Videosignal
- Datentransferrate bis zu 10,2 Gb/s
- Bis 120 Hz Bildwiederholrate
- Für lebendigere und natürlichere Farben
- Kabellänge: ca. 2 m

Systemvoraussetzungen:
- Eine freie HDMI Schnittstelle
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 7,05*
€ 7,46*
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 7,06*
€ 7,46*
4 Tage
7
€ 8,00*
ab € 7,25*
€ 7,66*
€ 4,99*
ab € 7,32*
€ 7,73*
Lager 767
248
€ 9,90*
ab € 8,30*
€ 8,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82663
ab € 5,46*
Zubehör
Delock
84408
ab € 4,40*
Zubehör
Delock
82454
ab € 8,35*
Zubehör
Delock
82455
ab € 11,46*
Zubehör
Delock
82584
ab € 5,51*
Zubehör
Delock
82583
ab € 6,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.