Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 Port VGA Data Splitter 450 MHz, Delock ® [61968]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2 Port VGA Data Splitter 450 MHz, Delock ® [61968]
2 Port VGA Data Splitter 450 MHz, Delock ® [61968]
2 Port VGA Data Splitter 450 MHz, Delock ® [61968]
2 Port VGA Data Splitter 450 MHz, Delock ® [61968]
Artikel-Nr.:
     767-DE-1900
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61968
EAN/GTIN:
     4014619689767
Suchbegriffe:
HD 15 Pol D-SubSplitter
VGA Monitor Splitter
VGA Splitter
Monitor Splitter
Dieser Delock VGA Data Splitter dient zur Aufteilung eines Videosignals vom Videoausgang Ihres PCs oder Notebooks. Dadurch können Sie an einem VGA Anschluss zwei Monitore verwenden. Die Stromzufuhr erfolgt über die USB Schnittstelle, wobei durch die USB Stecker und Buchse Lösung kein Anschluss besetzt wird.

Technische Daten
- Anschlüsse:
Videoausgang: 2 x VGA 15 Pin Buchse
Videoeingang: 1 x VGA 15 Pin Stecker
Stromversorgung:
1 x USB-A Stecker
1 x USB-A Buchse - kann nun für andere USB Geräte
genutzt werden
- Unterstützt: SVGA, VGA, XGA, WXGA, QXGA und Multi-Sync Monitore
- Auflösung: max. 2048 x 1536
- Format: 4:3
- VGA Bandbreite: 450 MHz
- Unterstützte Kabellänge: bis zu 55 m
- Kaskadierbar (Daisy Chain)
- USB Bus Power, für den Splitter benötigen Sie keine zusätzliche Stromversorgung
- Plug & Play
- OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich

Systemvoraussetzungen
- PC oder Notebook mit einem freien VGA Port
- Monitor mit VGA Kabel
- Ein freier USB Port zur Stromversorgung

Packungsinhalt
- Data Splitter VGA
- Bedienungsanleitung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 31,31*
€ 42,44*
€ 4,70*
ab € 31,32*
€ 42,47*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 32,85*
€ 44,27*
Lager 767
24
€ 9,90*
ab € 33,49*
€ 45,10*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 33,53*
€ 45,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
87497
ab € 57,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.