Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 61968 Videosplitter VGA 2x VGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 61968 Videosplitter VGA 2x VGA
DeLOCK 61968 Videosplitter VGA 2x VGA
DeLOCK 61968 Videosplitter VGA 2x VGA
Artikel-Nr.:
     CIDE4-15434025
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61968
EAN/GTIN:
     4043619619689
Suchbegriffe:
HD 15 Pol D-SubSplitter
VGA Monitor Splitter
VGA Splitter
Monitor Splitter
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
2
Video Porttyp
VGA
Teilnehmerausgang
2x VGA
Stecker
USB-A
Merkmale
Maximale Auflösung
2048 x 1536 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Bandbreite
450 MHz
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1024 x 768 (XGA), 1280 x 768 (WXGA), 2048 x 1536 (QXGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA)
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 34,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.