Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkschrank 22HE 1164,600,600 mm, RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzwerkschrank 22HE 1164,600,600 mm, RAL 7035
Netzwerkschrank 22HE 1164,600,600 mm, RAL 7035
Artikel-Nr.:
     767-D-B783
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 22U-6/6-1
EAN/GTIN:
     4014619752973
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Die DIGITUS Unique Serie ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden.

DIGITUS 22HE Netzwerkschrank, 1164x600x600mm, Farbe grau RAL 7035 1164x600x600mm, Color grey

Die DIGITUS Netzwerkschrank Unique Serie wurde für Verkabelung und Netzwerk-Komponenten entwickelt und produziert. Die Schrankserie ist optimiert, das führt zu einer optimalen Leistung aus Qualität und Mehrwert.Jeder Schrank ist perfekt konzipiert, benutzerfreundlich in punkto Anwendung und ästhetisch im Aussehen.Features wie die Kennzeichnung der Höheneinheiten auf den Profilschienen, die einfache und schnelle Montage der Türen und Seitenteile, sowie eine variable Installation der vorderen und hinteren Profilschienen in der Tiefe machen das Produkt attraktiv für Installateure.Das unglaubliche Design der Unique Serie wird mit der Fronttür aus Sicherheitsgleis mit Stahlrahmen und Schwenkhebelgriff abgerundet.Der Türanschlag kann wahlweise von links auf rechts geändert werden.Die Unique Serie ist in 5 unterschiedlichen Größen verfügbar, von 22 Höheneinheiten bis zu 47 Höheneinheiten.Zudem sind unterschiedliche Tiefen von 600mm, 800mm und 1000 mm im Portfolio der Unique Serie. Jeder Schrank enthält eine abschließbare Fronttür mit Sicherheitsglaseinsatz, eine abschließbare Stahlrücktür und abschließbare Seitenwände. Außerdem beinhaltet der Lieferumfang 2 Sätze tiefenverstellbare Profilschienen, Kabeleinführung und Bürstenleiste. Darüber hinaus ist das Dach ist für ein Lüfterelement vorbereitet. Eine große Auswahl an DIGITUS Zubehör ist erhältlich, um den Schrank den Bedürfnissen der Endnutzer anzupassen.

- 1.5mm robustes Stahlblech mit hoher Belastbarkeit, pulverbeschichtet
- Seitenteile abnehmbar und abschließbar
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
- Schutzart IP 40
- Sicherheitsglas Tür mit Stahlrahmen und Schwenkhebelgriff
- 600 kg Ladekapazität
- Verschließbare Rücktür und Seitenteile
- 483mm (19") Profilschienen an der Vorder- und Rückseite, tiefenvariabel
- Kabelzuführung mittig im Boden durch verschiebbares Blech mit Gummidichtung
- Höhenverstellbare Standfüße
- Dachmodul für Belüftungseinheit
- Entspricht IEC 297-1/2 (19" Einheit) und IEC 917-2-1 (metrische Einheit)
- 2 Schlüssel für Türen und Seitenwände
- Inklusive 28 Stück Montageschrauben
- Umfangreiches Zubehör erhältlich
- Farbe: lichtgrau, RAL 7035
- Ladekapazität: 600 kg
- HE: 22
- Größe (HxBxT): 1164,600,600 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 357,16*
€ 397,54*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 363,92*
€ 403,15*
€ 4,50*
ab € 365,71*
€ 405,92*
€ 65,00*
ab € 368,34*
€ 411,19*
Lager 767
87
Frei Haus
ab € 380,88*
€ 424,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,31*
€ 504,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,91*
€ 502,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,45*
€ 492,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,81*
€ 484,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,88*
€ 453,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 29,70*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,70*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,49*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,56*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03
ab € 7,07*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
ab € 4,81*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,50*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04
ab € 8,82*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-N
ab € 126,20*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-N
ab € 87,39*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97644
ab € 13,33*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97610
ab € 14,32*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97614
ab € 14,17*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97609
ab € 10,86*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 CASTOR
ab € 28,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.