Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel DVI-D 24+1 Stecker an Stecker, vergoldete Kontakte, mit Ferritkern, schwarz, 1,8m, Go


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlusskabel DVI-D 24+1 Stecker an Stecker, vergoldete Kontakte, mit Ferritkern, schwarz, 1,8m, Go
Anschlusskabel DVI-D 24+1 Stecker an Stecker, vergoldete Kontakte, mit Ferritkern, schwarz, 1,8m, Go
Artikel-Nr.:
     767-4310-DG2
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     4310-DG2
EAN/GTIN:
     4014619150724
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1
Das DVI-D-Kabel von Good Connections garantiert eine gleichbleibend hohe Signalübertragung bis 2560 x 1600 Pixel bei 60 Hz dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau inklusive 3-facher Kabelschirmung und 24K vergoldeten Steckern und Kupferkontakten. Zusätzlich verhindern beidseitig angebrachte Ferritkerne mögliche Störeinflüsse von außen. Dieses Kabel eignet sich somit ideal für eine verlustfreie Bildsignalübertragung, beispielsweise von einem Computer an einen digitalen Projektor.

Technische Spezifikation:

- Anschlüsse: Beidseitig 24K vergoldete DVI-D (24+1) Stecker und Kupferkontakte, Stecker inklusive vernickelter Rändelschrauben
- Kabeldurchmesser: 7,3 mm
- Leiterquerschnitt: AWG30
- Kabelmaterial und Kontakte aus 99,9% sauerstofffreiem Kupfer (OFC)
- Schirmung: 3-fach geschirmt (Gesamtschirm: Geflecht/-Folie, Folien Paarschirmung) + 2x Ferritkern

Farbe: Schwarz
Länge: 1,8 m
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 1,8m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
475
€ 9,90*
ab € 4,54*
€ 6,96*
3 Tage
1
€ 3,51*
ab € 8,19*
€ 11,92*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 16,61*
€ 23,31*
€ 3,50*
ab € 19,97*
€ 27,94*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.