Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Good Connections Anschlusskabel DVI-D 24+1 Stecker an Stecker, vergoldete Kontakte, mit Ferritkern, schwarz, 1,8m, Good Connections® (4310-DG2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1321005
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     4310-DG2
EAN/GTIN:
     4014619150724
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1

Übersicht

Kurzinfo  Good Connections - DVI-Kabel - Dual Link - DVI-D (M) - DVI-D (M) - 1.8 m - Schwarz
Gruppe  Ausgabe Kabel
Hersteller  Alcasa electronik
Hersteller Art. Nr.  4310-DG2
EAN/UPC  4014619150724

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Good Connections DVI-Kabel - 1.8 m
Typ  DVI-Kabel - Dual Link
Kabeleigenschaften  Goldbeschichtete Anschlüsse, Ferritkern
Länge  1.8 m
Anschluss/Anschlüsse  1 x Digital DVI, 24-polig - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x Digital DVI, 24-polig - männlich
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  DVI-Kabel
TMDS-Links  Dual Link
Kabeleigenschaften  Goldbeschichtete Anschlüsse, Ferritkern
Länge  1.8 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  1 x Digital DVI, 24-polig - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x Digital DVI, 24-polig - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Typ:
DVI-Kabel
TMDS-Links:
Dual Link
Kabeleigenschaften:
Goldbeschichtete Anschlüsse, Ferritkern
Länge:
1.8 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss/Anschlüsse:
1 x Digital DVI, 24-polig - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
1 x Digital DVI, 24-polig - männlich
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 1,8m, stecker, good, connections, 4310, 4310dg2, anschlusskabel, dvid, 24+1, vergoldete, kontakte, ferritkern, schwarz, connections®
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
475
€ 9,90*
ab € 4,54*
€ 6,96*
2 Tage
1
€ 3,51*
ab € 8,19*
€ 11,92*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 16,61*
€ 23,31*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 19,97*
€ 27,94*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.