Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Audiokabel
>
Klinke Kabel
>
Klinke Adapterkabel
>
Artikel
USB-C™ Multiport Adapter, ALU, USB-C™ an HDMI, VGA , Mini DisplayPort, RJ45, 3,5mm Klinke, 3x USB 3.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-2820-015
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4014619550883
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
- USB-C™ Multiport-Adapter All in one, Aluminium, silber
- Erweitert ein USB-C™ Gerät um einen Ethernet-, einen HDMI™-, einen VGA-, einen Mini DisplayPort-, drei USB-A 3.0- Anschlüsse, einen 3,5 mm-Klinkenanschluss sowie einen Kartenleser für SD- und Micro-SD-Karten
- Spiegelt Signale von USB-C™ auf HDMI™-, VGA-, MiniDP- und USB-Geräte
- Unterstützt bei HDMI™ und Mini Displayport jeweils eine Auflösung bis 4k×2k @30 Hz
- Unterstützt bei VGA eine Auflösung bis 1920×1200 @60 Hz
- USB-C™ Buchse zum superschnellen Laden mit PD bis zu 60 W
- Superschnelle Netzwerkverbindung via eingebautem Ethernet Port (Gigabit)
- Geeignet für das MacBook und MacBook Pro sowie weitere Geräte mit USB-C™-Anschluss
Technische Daten:
- Eingang: USB-C™-Stecker
- Ausgang 1: 3x USB 3.0 Buchse A
- Ausgang 2: 1x 3,5 mm Klinke
- Ausgang 3: 1x SD- und Micro-SD-Kartenleser
- Ausgang 4: 1x VGA-Buchse HD (15-polig)
- Ausgang 5: 1x HDMI™-Buchse (Typ A)
- Ausgang 6: 1x Mini DisplayPort Buchse
- Ausgang 7: 1x Ethernet-Anschluss
- Ausgang 8: 1x USB-C™-Buchse mit PD bis zu 60 W
- Max. Übertragungsrate: 5 Gbit/s
- Material: Aluminium
- Kabellänge: ca. 0,13 cm
Farbe: Silber
Länge: 210 mm
Breite: 135 mm
Höhe: 17 mm
Gewicht: 200 g
... >
Lager 767
>
Peripherie
>
Multiport USB Adapter
Weitere Suchbegriffe:
Adapter HDMI
,
HDMI Adapter
,
Adapterkabel HDMI
,
HDMI Adapterkabel
,
Adapter Klinke
,
Klinke Adapter
,
Klinken Adapter
,
Adapterkabel Klinke
,
Klinke Adapterkabel
,
Adapter RJ-45
,
Adapter RJ45
,
RJ-45 Adapter
,
RJ45 Adapter
,
USB HDMI Adapter
,
USB Multiport Adapter
,
USB VGA Adapter
,
usb vga adapter usb typ c
,
usb vga adapter
,
adapter klinke usb
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 69,68*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,94*
€ 107,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,68*
€ 105,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,47*
€ 98,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,81*
€ 96,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen