Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Color Copy, A4, 90 g/m²


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
CC A4 90 Pack stehend
CC A4 90 Pack stehend
CC A4 Pack liegend
CC PRO Kartonansicht (BOX)
Artikel-Nr.:
     766-8687A90S
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     8687A90S
EAN/GTIN:
     9003974416342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Color Copy
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier

Kopierpapier Color Copy, A4, 90 g/m²

  • Spezialpapier für Farbkopierer und Farblaserdrucker
  • holzfrei
  • weiß
  • satiniert
  • für farbechte und brillante Farblaserausdrucke und Kopien sowie für hochwertige monochrome Ausdrucke
  • mit hoher Auflösung
  • FSC© Zertifikat: JA
  • weitere Zertifikate: EU Ecolabel (EU-Blume)
  • Besonderheit: CO₂-neutral
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
100000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
210 mm
Länge:
297 mm
Grammatur:
90 g/m²
Papier:
hochweiß satiniert (extraglatt)
Weißegrad:
161 CIE
Alterungsbeständig:
DIN ISO 9706
Laufrichtung:
Papierfasern Schmalbahn
Opazität:
94 %
Dicke:
98 µm
Lochung:
nein keine
letztes Update:
13.08.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier a4, druckerpapier, farblaserpapier 90g, ColorCopy, Color-, colorcopy, CC, Farblaser-Glossypapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Farblaser-Seidenmattpapier, Laser-Glossypapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Seidenmattpapier, satiniert, 4294931
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
20
pro Paket
Frei Haus
ab € 5,57*
€ 8,30*
2 Tage
211
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 6,27*
€ 9,48*
10 Tage
143
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 6,39*
€ 9,56*
3 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 6,60*
€ 9,78*
Lager 766
1472
5
pro Paket
€ 20,00*
ab € 5,72*
€ 10,05*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 10,05*
€ 11,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,23*
€ 10,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,34*
€ 9,92
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,01*
€ 9,53
pro Paket
ab 75 Pakete
€ 7,72*
€ 9,19
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,53*
€ 8,96
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 7,35*
€ 8,75
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,72*
€ 6,81
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01144* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 50,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1833
ab € 5,50*
Ähnlich
Mondi
CC390
ab € 11,49*
Ähnlich
Mondi
315856
ab € 6,10*
Ähnlich
Mondi
EA87
ab € 3,76*
Ähnlich
Mondi
8687B28B
ab € 10,80*
Ähnlich
Soldan
2100006311
€ 7,55*
Ähnlich
Rebell
€ 6,29*
Ähnlich
Rebell
€ 7,76*
Ähnlich
Inapa
2100011513
ab € 9,04*
Ähnlich
Inapa
2100011512
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.