Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 766-8687A30S Herst.-Nr.: 8687A30S EAN/GTIN: 9003974417424 |
| | |
|
| | |
| Kopierpapier Color Copy, A4, 300 g/m² - Spezialpapier für Farbkopierer und Farblaserdrucker
- holzfrei
- weiß
- satiniert
- für farbechte und brillante Farblaserausdrucke und Kopien sowie für hochwertige monochrome Ausdrucke
- mit hoher Auflösung
- FSC© Zertifikat: JA
- weitere Zertifikate: EU Ecolabel (EU-Blume)
- Besonderheit: CO₂-neutral
Weitere Informationen: | | Paletteninhalt: | 25000 Blatt | Kartoninhalt: | 625 Blatt | Packinhalt (Ries): | 125 Blatt | Breite: | 210 mm | Länge: | 297 mm | Grammatur: | 300 g/m² | Papier: | hochweiß satiniert (extraglatt) | Weißegrad: | 161 CIE | Alterungsbeständig: | DIN ISO 9706 | Laufrichtung: | Papierfasern Schmalbahn | Opazität: | 99,5 % | Dicke: | 305 µm | Lochung: | nein keine | letztes Update: | 15.02.2024 (Aktualitätsprüfung) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, color copy weiß a4 300g, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, ColorCopy, Color-, colorcopy, CC, Farblaser-Glossypapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Farblaser-Seidenmattpapier, Laser-Glossypapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Seidenmattpapier, satiniert, 7793517 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 200 | | Frei Haus | ab € 4,85* | € 5,89* | | | | | 12 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 7,58* | € 10,28* | | | | Lager 766 | | | | 5 | | € 20,00* | ab € 6,02* | € 10,30* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,47* | € 11,28* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 7,44* | € 11,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 125 Blätter (ab € 0,04816* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 51,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 766 | | Versand: Lager 766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 20,00* | | ab € 250,00* | € 3,00* | | ab € 2.300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|