Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mondi Color Copy Druckerpapier 320x450 mm Matt 500 Blätter Weiß


Menge:  Riese  
Produktinformationen
Mondi Color Copy Druckerpapier 320x450 mm Matt 500 Blätter Weiß
Mondi Color Copy Druckerpapier 320x450 mm Matt 500 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-69556359
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     EA23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Color Copy
Großformat-Kopierpapier
Kopierpapier Überformat
Überformat-Kopierpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Laser-/Inkjet-Druck
Papiergröße
320x450 mm
Oberflächentyp
Matt
Blätter pro Packung
500 Blätter
Produktfarbe
Weiß
Mediengewicht
90 g/m²
Elementarchlorfrei (ECF)
Ja
Neutral pH-Wert
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
EU Ecolabel, Forest Stewardship Council (FSC)
Zertifikate
Zertifizierung
GreenRange, ISO 9706
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,78*
  
Preis gilt ab 12.000 Riese
1 Ries enthält 500 Blätter (ab € 0,02356* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Riese
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Riese
€ 25,43*
€ 30,26
pro Ries
ab 8 Riese
€ 23,30*
€ 27,73
pro Ries
ab 20 Riese
€ 22,06*
€ 26,25
pro Ries
ab 24 Riese
€ 21,08*
€ 25,09
pro Ries
ab 40 Riese
€ 19,59*
€ 23,31
pro Ries
ab 48 Riese
€ 18,50*
€ 22,02
pro Ries
ab 60 Riese
€ 17,76*
€ 21,13
pro Ries
ab 80 Riese
€ 16,12*
€ 19,18
pro Ries
ab 96 Riese
€ 13,29*
€ 15,82
pro Ries
ab 12000 Riese
€ 11,78*
€ 14,02
pro Ries
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
CC330
ab € 9,67*
Ähnlich
Mondi
CC390
ab € 12,74*
Ähnlich
Mondi
CC420
ab € 5,98*
Ähnlich
Mondi
CC428
ab € 5,37*
Ähnlich
Mondi
CC490
ab € 5,57*
Ähnlich
Mondi
CCA3160
ab € 9,38*
Ähnlich
Mondi
180085063
ab € 12,99*
Ähnlich
Mondi
EA61
ab € 11,96*
Ähnlich
Mondi
88007902
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.