Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#MOND88008654 Herst.-Nr.: 88008654 EAN/GTIN: 9003974417424 |
| |
|
| | |
| - Weißes TOP-Papier für Vollfarbkopien, Farblaserdrucke und DTP
- Durch die spezielle Oberflächenbehandlung werden Drucke und Kopien besonders farbecht und brillant wiedergegeben
- Höheres Gewicht und Volumen, höhere Glätte und Steifigkeit sowie hochwertigste Rohstoffe sorgen für beste Tonerhaftung und weitestgehende Geräteschonung
- Von allen Geräteherstellern empfohlen.
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Höhe: | 297 mm | Kopierer geeignet: | ja | Länge: | 297 mm | Laser geeignet: | ja | Marke: | Mondi | Packungsinhalt: | 125 Blatt | Papiergewicht: | 300 g/qm | Weißegrad: | 160 CIE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, kopierpapier weiss, druckerpapier, farblaser-papier color copy, 26213224, color, colorcopy, copy, Farblaserpapiere, Kopierpapiere, Laserdruckerpapiere, Papier |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 200 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,83* | € 5,93* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 6,19* | € 9,56* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 20,00* | ab € 5,42* | € 9,59* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 6,13* | € 9,66* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 7,55* | € 11,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 125 Blätter (ab € 0,0604* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|