Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mondi EA61 Druckerpapier A3 (297x420 mm) 250 Blätter


Menge:  Riese  
Produktinformationen
Mondi EA61 Druckerpapier A3 (297x420 mm) 250 Blätter
Mondi EA61 Druckerpapier A3 (297x420 mm) 250 Blätter
Mondi EA61 Druckerpapier A3 (297x420 mm) 250 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71318305
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     EA61
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopier-Karton
Kopierkarton
Allroundpapier
Druckerpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Kopieren
Papiergröße
A3 (297x420 mm)
Blätter pro Packung
250 Blätter
Mediengewicht
200 g/m²
Elementarchlorfrei (ECF)
Ja
Neutral pH-Wert
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
EU Ecolabel, Forest Stewardship Council (FSC)
Zertifikate
Zertifizierung
GreenRange, ISO 9706
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,86*
  
Preis gilt ab 12.000 Riese
1 Ries enthält 250 Blätter (ab € 0,04744* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Riese
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Riese
€ 16,84*
€ 20,04
pro Ries
ab 8 Riese
€ 16,67*
€ 19,84
pro Ries
ab 20 Riese
€ 15,87*
€ 18,89
pro Ries
ab 40 Riese
€ 15,46*
€ 18,40
pro Ries
ab 80 Riese
€ 13,89*
€ 16,53
pro Ries
ab 96 Riese
€ 13,46*
€ 16,02
pro Ries
ab 12000 Riese
€ 11,86*
€ 14,11
pro Ries
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Antalis
301558
ab € 4,85*
Ähnlich
Mondi
88008638
ab € 5,98*
Ähnlich
Mondi
CC330
ab € 9,68*
Ähnlich
Mondi
CC428
ab € 5,38*
Ähnlich
Mondi
CCA3160
ab € 9,37*
Ähnlich
Mondi
EA23
ab € 11,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.