Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon OCE Océ Red Label Paper, DIN A3, 80 g/m², Canon Papier


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Canon Oce Red Label Pack
Canon Oce Red Label Pack
Artikel-Nr.:
     766-8627B80B
Hersteller:
     Océ
Herst.-Nr.:
     8627B80B
EAN/GTIN:
     8713878006570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Canon OCE Océ Red Label Paper, DIN A3, 80 g/m², Canon Papier

  • für Laser-, Inkjet- und Kopierdruck sowie Normalfax garantiert
  • EMAS zertifiziert
  • weitere Zertifikate: EU-Ecolabel (EU-Blume), Nordic Environmental Label
  • mit freundlicher Empfehlung der Canon Group
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
50000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
297 mm
Länge:
420 mm
Grammatur:
80 g/m²
Papier:
superweiß multifunktional
Weißegrad:
168 CIE
Opazität:
93 %
Dicke:
112 µm
Lochung:
nein keine
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier canon a3 80g weiß, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a3, Oce, Canon, Océ, OCE, Laser-Papier, Hochleistungspapier, Xerographiepapier, Laserdruckerpapier, Laserpapier, Spezialpapier, Farbkopierpapier
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 766
204
5
€ 20,00*
ab € 8,20*
€ 13,89*
1
€ 4,00*
ab € 10,23*
€ 15,42*
3 Tage
44
1
€ 5,95*
ab € 10,26*
€ 15,43*
2 Tage
34
1
Frei Haus
ab € 13,31*
€ 19,88*
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 13,89*
€ 16,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,98*
€ 15,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,89*
€ 14,15
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,90*
€ 12,97
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,46*
€ 12,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,20*
€ 9,76
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,0164* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 69,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
99822554
ab € 3,78*
Ähnlich
Stora Enso
157074
ab € 8,97*
Ähnlich
Océ
80823B80B
ab € 8,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.