Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon 99822554 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon 99822554 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Canon 99822554 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     212-800008440092
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     99822554
EAN/GTIN:
     8713878000110
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Laser-/Inkjet-Druck
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung
500 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 212
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,78*
€ 3,78*
2 Tage
68
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,85*
€ 3,85*
1 Tag
985
5
pro Stück
€ 20,00*
ab € 4,22*
€ 5,27*
8 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,90*
€ 6,90*
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 3,51*
ab € 7,61*
€ 7,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (€ 0,00756* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 212
Versand: Lager 212
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 160,00*
€ 1,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Océ
80823B80B
ab € 8,42*
Ähnlich
Canon
99822553
ab € 8,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.