Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon OCE Océ Yellow Label Paper, DIN A3, 80 g/m², Canon Papier - RESTPOSTEN


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Canon Oce Yellow Label Pack
Canon Oce Yellow Label Pack
Artikel-Nr.:
     766-80823B80B
Hersteller:
     Océ
Herst.-Nr.:
     80823B80B
EAN/GTIN:
     8713878090890
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier

Canon OCE Océ Yellow Label Paper, DIN A3, 80 g/m², Canon Papier , RESTPOSTEN - Ausverkauf

  • für Laser-, Inkjet- und Kopierdruck sowie Normalfax garantiert
  • EMAS zertifiziert
  • weitere Zertifikate: EU-Ecolabel (EU-Blume), Nordic Environmental Label
  • mit freundlicher Empfehlung der Canon Group
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
50000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
297 mm
Länge:
420 mm
Grammatur:
80 g/m²
Papier:
weiß multifunktional
Weißegrad:
147 CIE
Opazität:
92 %
Dicke:
103 µm
Lochung:
nein keine
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier a3 80g 146 cie, allroundpapier weiß, allroundpapier a3, Oce, Canon, Océ, OCE, Laser-Papier, Hochleistungspapier, Xerographiepapier, Laserdruckerpapier, Laserpapier, Spezialpapier, Farbkopierpapier, Restposten, Sonderposten, Ausverkauf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,0169* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 12,52*
€ 14,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,78*
€ 14,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,24*
€ 13,38
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 10,80*
€ 12,85
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,64*
€ 12,66
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,79*
€ 11,65
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 8,45*
€ 10,06
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
99822554
ab € 3,78*
Ähnlich
Canon
99822553
ab € 8,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.