Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stora Enso MultiCopy Original


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     8567-2100005145
Hersteller:
     Stora Enso
Herst.-Nr.:
     157074
EAN/GTIN:
     7318826570748
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Ausgezeichnete Laufeigenschaften und Druckergebnisse in allen Bürogeräten, egal, ob Laser- oder Inkjetdrucker, Kopier- oder Faxgerät, Farb- oder Schwarzweißdruck.
Stora Enso MultiCopy Original - Weiß - A3 (297 x 420 mm) - 80 g/m² - 120 Blatt Normalpapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 14001, ISO 9706
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
A3 (297 x 420 mm)
Medientyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
80 g/m²
Medienfarbe
Weiß
Merkmale
ColorLok-Technologie
Enthaltene Menge
120 Blatt
Umweltschutzstandards
PEFC-zertifiziert
Ja
FSC-zertifiziert
Ja
EU-Öko-Label
Ja
Völlig chlorfrei
Ja
Nordic Swan Umweltzeichen
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8567
unbekannt
25
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,73*
€ 12,54*
3 Tage
116
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 9,22*
€ 13,56*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 8,93*
€ 13,74*
2 Tage
246
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 9,73*
€ 14,36*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 9,69*
€ 14,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8567
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 12,54*
€ 14,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,73*
€ 11,58
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01946* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 25 Packungen ( entspricht € 313,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8567
Versand: Lager 8567
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8567
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Papyrus
88046505
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.