Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Red Label Superior 99822553 Universal Druckerpapier Kopierpapier DIN A3 80 g/m² 500 Blatt Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2924187-BP
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     99822553
EAN/GTIN:
     8713878006570
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Canon Red Label Superior 99822553 Universal Druckerpapier Kopierpapier DIN A3 80 g/m² 500 Blatt Weiß

Canon Red Label Superior Universal Druckerpapier Kopierpapier

Weiße: 168
Opazität: 93
Dicke: 112

Canon Red Label Superior Papier ist der Topseller im Premiumbereich und zeichnet sich durch sehr hohe Weiße und Glätte sowie ein beeindruckendes 1.4-faches Volumen aus. Seine Laufeigenschaften und Planlage sind optimal. Das Zusammenspiel dieser Faktoren sorgt für exzellente Druckergebnisse mit hochwertiger Anmutung, gleichermaßen auf Laserdruckern, Kopierern und Tintenstrahl-Druckern. Dazu kommt ein vorbildliches Umweltprofil: Red Label Superior trägt u. a. das FSC-Zertifikat für nachhaltige Waldwirtschaft sowie das EU-Umweltzeichen und den Nordischen Schwan für umweltschonende Produktion. Damit ist Red Label Superior das perfekte Geschäftspapier, um einen nachhaltig positiven Eindruck zu hinterlassen.

Technische Daten:
Format: DIN A3 · Geeignet für (Drucktechnologien): Farbkopierer,Farblaserdrucker,Kopierer,Laserdrucker,Tintenstrahldrucker · Grammatur: 80 g/m² · Herstellerfarbe: Weiß

Weitere Informationen:
Inhalt:
500 Blatt
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Canon
Grammatur:
80 g/m²
Farbe:
weiß
Format:
DIN A3
Geeignet für (Drucktechnologien):
Farbkopierer | Farblaserdrucker | Kopierer | Laserdrucker | Tintenstrahldrucker
Produkt-Art:
Universal Druckerpapier Kopierpapier
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
204
5
€ 20,00*
ab € 8,26*
€ 13,90*
1
€ 4,00*
ab € 10,26*
€ 15,43*
3 Tage
102
1
€ 5,95*
ab € 10,22*
€ 15,45*
Lager 102
107
1
Frei Haus
ab € 13,23*
€ 19,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,90*
€ 23,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,55*
€ 23,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,39*
€ 21,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,54*
€ 20,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,06*
€ 20,30
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,92*
€ 20,13
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,69*
€ 19,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,23*
€ 15,74
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,02646* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
99822554
ab € 3,78*
Ähnlich
Stora Enso
157074
ab € 9,22*
Ähnlich
Océ
80823B80B
ab € 8,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.