Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Steinbeis No3 A4, 80 g/m² Pure White


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
STEINBEIS No3 aktueller Einschlag
STEINBEIS No3 aktueller Einschlag
aktuell 5 Pack Ansicht
aktuell Kartonansicht
Auszeichnungen Siegel
alter Einschlag bis Q4_2020
Artikel-Nr.:
     766-8015A80S
Hersteller:
     Steinbeis Papier
Herst.-Nr.:
     8015A80S
EAN/GTIN:
     4260074844313
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

ReThinking Paper (Recycling Kopierpapier) Steinbeis No3, A4, 80 g/m²

  • 100 % Recyclingpapier für alle Büroanwendungen
  • für Laser- und Inkjetdruck sowie Kopierer und Normalfaxpapier
  • beidseitige Bedruckbarkeit dank hoher Opazität
  • optimale Archivierbarkeit für mehrere 100 Jahre
  • ausgezeichnet mit dem blauen Umweltengel
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
100000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
210 mm
Länge:
297 mm
Grammatur:
80 g/m²
Papier:
weiß multifunktional
Weißegrad ca.:
110 CIE
Opazität:
95 %
Dicke:
100 ± 6 µm
Lochung:
nein keine
letztes Update:
13.08.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, kopierpapier 80g weiß a4, druckerpapier, druckerpapier a4, Recyclingpapier, Umweltpapier, Blauer Engel, 100% recycled, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Inkjet-Papier, Laserpapier, Laser-Papier, Spezialpapier, 8015A80AUS, EAN-4260074842388, ReThinking, Re-Thinking-Paper, Rethinking, re-thinking, thinking, Thinking
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 3,87*
€ 3,96*
1 Tag
1676
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,04*
€ 4,04*
8 Tage
unbekannt
50
pro Paket
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 4,14*
2 Tage
133
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 4,29*
€ 4,29*
Lager 766
17453
5
pro Paket
€ 20,00*
ab € 3,88*
€ 4,51*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 4,51*
€ 5,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,14*
€ 4,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,98*
€ 4,74
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,96*
€ 4,71
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,93*
€ 4,68
pro Paket
ab 150 Pakete
€ 3,91*
€ 4,65
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 3,88*
€ 4,62
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,00776* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 22,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
801A80
ab € 4,73*
Ähnlich
Clairefontaine
50067C
ab € 5,25*
Ähnlich
Soldan
2038010001
ab € 5,93*
Ähnlich
Mondi
8667B80B
ab € 12,28*
Ähnlich
Mondi
2100005085
ab € 8,26*
Ähnlich
Saveco
100000009
ab € 4,75*
Ähnlich
Steinbeis Papier
35280292
ab € 6,47*
Ähnlich
Steinbeis Papier
K1501555080A
ab € 3,29*
Ähnlich
Steinbeis Papier
€ 6,36*
Ähnlich
Steinbeis Papier
€ 7,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.