Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionspapier SAVECO Blue Label, Papierformat A4, Papiergewicht (g/qm)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Multifunktionspapier
Multifunktionspapier
Artikel-Nr.:
     1039H-984910942060
Hersteller:
     Saveco
Herst.-Nr.:
     100000009
EAN/GTIN:
     4260496480069
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Multifunktionspapier SAVECO Blue Label, Papierformat A4, Papiergewicht (g/qm)

Office Paper Blue Label wird zu 100 % aus Altpapier ohne Verwendung von Chlor oder chlorhaltigen Bleichmitteln in integrierten, energie- und ressourcenschonenden Verfahren hergestellt. Das leistungsstarke Multifunktionspapier verfügt über ein herausragendes Umweltprofil und ist mit dem Blauen Engel sowie FSC Recycled® ausgezeichnet. Bestens geeignet für die gesamte Unternehmenskommunikation mit einem großen Angebot an Formaten und Grammaturen. Sehr gute Lauf- und Verarbeitungseigenschaften, 99,98 % staufrei nach DIN EN 12281.
Weißgrad (Helligkeit, gemäß ISO 2470) 90%, Anzahl Blatt in Packung 500, beidseitig bedruckbar ja, Recyclinganteil 100%, Zertifikate und Zulassungen FSC®-zertifiziert, Blauer Engel

Eigenschaft: A4, 80g/m², Weißgrad (CIE) 110
Farbe: weiß

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
€ 5,95*
ab € 4,98*
€ 4,98*
€ 7,95*
ab € 4,83*
€ 5,00*
€ 4,30*
ab € 6,17*
€ 6,53*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 12,74*
€ 12,74*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,74*
€ 15,16
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (€ 0,02548* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinbeis Papier
K1601666080A
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.