Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Kopierpapier Performance 50067C A4 80g 500Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/415/a014415y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/415/a014415y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-110083301
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     50067C
EAN/GTIN:
     3288580500678
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Clairefontaine Kopierpapier evercopy performance DIN A4 80g/m² 100 % recycelt weiß 500 Bl./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
evercopy performance
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80
Ausführung des Papiertyps:
100 % recycelt
Weißgrad (CIE):
120
Opazität:
94
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel, Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier evercopy performance
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
70
1
€ 5,95*
ab € 5,51*
€ 5,51*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 5,34*
€ 5,53*
5
€ 5,50*
ab € 5,99*
€ 6,83*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,01068* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.