Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINBEIS PureWhite, DIN A4, 80 g/m², Pack: 500 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
STEINBEIS PureWhite, DIN A4, 80 g/m², Pack: 500 Blatt
STEINBEIS PureWhite, DIN A4, 80 g/m², Pack: 500 Blatt
Artikel-Nr.:
     52NSZ-45498-00
Hersteller:
     Steinbeis Papier
Herst.-Nr.:
     8015A80S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
STEINBEIS PureWhite ist das perfekte Qualitätspapier für anspruchsvolle Office-Kommunikation. Mit seinem 80 g/m² Gewicht ist es ideal für Grafiken, Diagramme und Präsentationen. Es bietet kontrastreiche und saubere Druckergebnisse in Schwarz-Weiß und in Farbe. Dank seiner besten Laufeigenschaften ist es multifunktional einsetzbar und ideal für Duplex-Anwendungen. Es ist EU Ecolabel, Blauer Engel zertifiziert und besteht aus 100 % Altpapier. Es ist prozesschlorfrei gebleicht (PCF) und alterungsbeständig (DIN 6738 / LDK 2485). Die Packung enthält 500 Blatt DIN A4 Papier in der Farbe weiß. Die optimale Bestellmenge beträgt 10 Packungen.",
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier steinbeis a4 80g/m² 100% altpapier weiß, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, Ink-Jet-Druckerpapier; Ink-Jet-Papier; Inkjetdruckerpapier; Inkjetdruckpapier; Inkjetpapier; Allroundpapier; Druckerpapier; Druckpapier; Fotokopierpapier; Kopier-Papier; Kopierpapier; Mehrzweckpapier; Multifunktionspapier; Multiprintpapier; Officepapier; Universalpapier; Farblaser-Papier; Farblaserpapier; Laser-Papier; Laserdruckerpapier; Laserdruckpapier; Laserpapier; Standard-Kopierpapier; Standardkopierpapier
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2057
1
€ 5,95*
ab € 4,13*
€ 4,13*
9 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 4,14*
Lager 52NSZ
9
1
€ 4,95*
ab € 4,47*
€ 4,47*
1 Tag
2073
1
€ 5,49*
ab € 4,78*
€ 4,78*
2 Tage
6920
1
€ 2,90*
ab € 4,89*
€ 4,89*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,47*
€ 5,32
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (€ 0,00894* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
50067C
ab € 5,34*
Ähnlich
Saveco
100000009
ab € 4,83*
Ähnlich
Steinbeis Papier
35280292
ab € 6,11*
Ähnlich
Steinbeis Papier
K1501555080A
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.