Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Zurrgurt zweiteilig ergo 2500|5000 daN - 50 mm breit - 8,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Zurrgurt zweiteilig ergo 2500|5000 daN - 50 mm breit - 8,00 m
Schake Zurrgurt zweiteilig ergo 2500|5000 daN - 50 mm breit - 8,00 m
Schake Zurrgurt zweiteilig ergo 2500|5000 daN - 50 mm breit - 8,00 m
Artikel-Nr.:
     7588-SK-50502-8PERGO
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     50502-8PERGO
EAN/GTIN:
     4250384730192
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt

Der Schake Zurrgurt zweiteilig mit Ratsche nach DIN EN 12195-2 dient dem Sichern von Transportgütern in Lkws oder Transportern.

Ausstattung Schake Zurrgurt zweiteilig 2500|5000 daN - 50 mm breit

  • Länge 8,00 m
  • Material Polyester
  • Zugkraft im gerade Zug 2500 daN
  • Zugkraft in der Umreifung 5000 daN
  • Gurtbreite 50 mm
  • Nach DIN EN 12195-2
  • Ausführung mit ERGO Langhebelratsche

Länge: 8,00 m
Breite: 50 mm
Belastung: 2500|5000 daN

Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
5
€ 8,50*
ab € 19,14*
€ 25,49*
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 19,82*
€ 26,40*
8 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 19,85*
€ 26,43*
5 Tage
250
1
Frei Haus
ab € 21,44*
€ 40,25*
Lager 7588
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 31,88*
€ 42,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 12,16*
Zubehör
Schake
ab € 2,34*
Zubehör
Schake
ab € 0,29*
Zubehör
Schake
ab € 1,08*
Zubehör
Schake
ab € 21,89*
Zubehör
Schake
ab € 0,261*
Zubehör
Schake
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.