Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Kantenschutz für Zurrgurte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kantenschutz aus PE für Zurrgurte (Art. 50ks01)
Modellbeispiel: Kantenschutz aus PE für Zurrgurte (Art. 50ks01)
Artikel-Nr.:
     328-50ks01
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384727758
Suchbegriffe:
Kantenschutz
kantenschutz kunststoff
kantenschutz
schake kantenschutz
  • Material: Polyethylen (PE)
  • für Gurtbreiten bis 50 mm
  • Winkel: 90°
  • Schenkellänge: 90 mm
  • Gesamtbreite: 135 mm
  • Farbe: weiß
  • Verpackungseinheit (VPE): 10 Stück

|
  • schützt vor scharfen Ecken und abreibenden Oberflächen
  • ideal für empfindliche und zerbrechliche Transportgüter
  • die breite Auflagefläche verteilt den Spanndruck im günstigen Verhältnis
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Polyethylen (PE)
Winkel:
90 °
Schenkel Länge:
90 mm
Gesamtbreite:
135 mm
für Gurtbreiten bis:
50 mm
Farbe:
weiß
Verpackungseinheit (VPE):
10 Stück
Produktart:
Kantenschutz
Weitere Suchbegriffe: Güterschutz, Transportsicherung, Kantenschutzwinkel, Schutzwinkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,94*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 2,80*
Zubehör
Schake
ab € 3,03*
Zubehör
Schake
ab € 5,63*
Zubehör
Schake
ab € 4,11*
Zubehör
Schake
ab € 2,57*
Zubehör
Schake
ab € 2,37*
Zubehör
Schake
ab € 2,98*
Zubehör
Schake
ab € 5,44*
Zubehör
Schake
ab € 2,60*
Zubehör
Schake
ab € 11,04*
Zubehör
Schake
ab € 10,88*
Zubehör
Schake
ab € 3,03*
Zubehör
Schake
ab € 3,79*
Zubehör
Schake
ab € 6,88*
Zubehör
Schake
ab € 2,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.