Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutz für Zurrgurte und Rundschlingen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kantenschutz aus Stahl für Zurrgurte (Art. 50ks04)
Modellbeispiel: Kantenschutz aus Stahl für Zurrgurte (Art. 50ks04)
Artikel-Nr.:
     328-50ks04
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384727765
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
  • Material: Stahl
  • für Gurtbreiten bis 65 mm
  • Winkel: 84°
  • Schenkellänge: 85 x 70 mm
  • Gesamtbreite: 125 mm
  • Verpackungseinheit (VPE): 10 Stück

|
  • schützt vor scharfen Ecken und abreibenden Oberflächen
  • ideal für empfindliche und zerbrechliche Transportgüter
  • die breite Auflagefläche verteilt den Spanndruck im günstigen Verhältnis
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Stahl
Winkel:
84 °
Schenkel Länge:
85 / 70 mm
Gesamtbreite:
125 mm
für Gurtbreiten bis:
65 mm
Verpackungseinheit (VPE):
10 Stück
Produktart:
Kantenschutz
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzwinkel, kantenschutzecken schake, eckenschoner, kantenschutz stahl, Güterschutz, Transportsicherung, Schutzwinkel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 2,18*
€ 3,24*
7 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 2,20*
€ 3,27*
4 Tage
50
2
Frei Haus
ab € 2,55*
€ 11,18*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 23,18*
€ 30,96*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 29,32*
€ 38,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 5,02*
Zubehör
Schake
ab € 2,80*
Zubehör
Schake
ab € 3,03*
Zubehör
Schake
ab € 4,11*
Zubehör
Schake
ab € 5,63*
Zubehör
Schake
ab € 2,57*
Zubehör
Schake
ab € 2,60*
Zubehör
Schake
ab € 2,37*
Zubehör
Schake
ab € 5,44*
Zubehör
Schake
ab € 2,98*
Zubehör
Schake
ab € 11,04*
Zubehör
Schake
ab € 10,88*
Zubehör
Schake
ab € 6,88*
Zubehör
Schake
ab € 3,79*
Zubehör
Schake
ab € 2,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.