Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutz für Zurrgurte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kantenschutz aus PU für Zurrgurte (Art. 50ks02)
Modellbeispiel: Kantenschutz aus PU für Zurrgurte (Art. 50ks02)
Artikel-Nr.:
     328-50ks02
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384731502
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutz
eckschutzprofil weiß
eckschutzprofil
  • Material: Polyurethan (PU)
  • für Gurtbreiten bis 50 mm
  • Winkel: flexibel
  • Schenkellänge: 140 mm
  • Gesamtbreite: 100 mm
  • Farbe: weiß
  • Verpackungseinheit (VPE): 10 Stück

|
  • schützt vor scharfen Ecken und abreibenden Oberflächen
  • ideal für empfindliche und zerbrechliche Transportgüter
  • die breite Auflagefläche verteilt den Spanndruck im günstigen Verhältnis
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Polyurethan (PU)
Winkel:
flexibel
Schenkel Länge:
140 mm
Gesamtbreite:
100 mm
für Gurtbreiten bis:
50 mm
Farbe:
weiß
Verpackungseinheit (VPE):
10 Stück
Produktart:
Kantenschutz
Weitere Suchbegriffe: kantenschutz kunststoff, Güterschutz, Transportsicherung, Kantenschutzwinkel, Schutzwinkel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 2,33*
€ 3,50*
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 2,35*
€ 3,53*
5 Tage
100
2
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 11,75*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 29,51*
€ 38,40*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 37,30*
€ 78,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,33*
€ 86,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 2,80*
Zubehör
Schake
ab € 3,03*
Zubehör
Schake
ab € 4,09*
Zubehör
Schake
ab € 5,63*
Zubehör
Schake
ab € 2,57*
Zubehör
Schake
ab € 2,37*
Zubehör
Schake
ab € 2,61*
Zubehör
Schake
ab € 2,98*
Zubehör
Schake
ab € 5,46*
Zubehör
Schake
ab € 10,85*
Zubehör
Schake
ab € 11,06*
Zubehör
Schake
ab € 2,93*
Zubehör
Schake
ab € 3,02*
Zubehör
Schake
ab € 3,77*
Zubehör
Schake
ab € 6,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.