Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutz mit Kerbe für Zurrgurte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kantenschutz mit Kerbe aus PE für Zurrgurte (Art. 50ks03)
Modellbeispiel: Kantenschutz mit Kerbe aus PE für Zurrgurte (Art. 50ks03)
Artikel-Nr.:
     328-50ks03
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384731519
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
  • Material: Polyethylen (PE)
  • für Gurtbreiten bis 50 mm
  • Winkel: 90°
  • Schenkellänge: 90 mm
  • Gesamtbreite: 135 mm
  • Farbe: weiß
  • Verpackungseinheit (VPE): 10 Stück

|
  • schützt vor scharfen Ecken und abreibenden Oberflächen
  • ideal für empfindliche und zerbrechliche Transportgüter
  • die breite Auflagefläche verteilt den Spanndruck im günstigen Verhältnis
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Polyethylen (PE)
Winkel:
90 °
Schenkel Länge:
90 mm
Gesamtbreite:
135 mm
für Gurtbreiten bis:
50 mm
Farbe:
weiß
Verpackungseinheit (VPE):
10 Stück
Produktart:
Kantenschutz
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzwinkel, kantenschutzecken schake, eckenschoner, kantenschutz kunststoff, Güterschutz, Transportsicherung, Schutzwinkel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 1,06*
€ 1,62*
7 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 1,08*
€ 1,65*
4 Tage
960
2
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 9,72*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 28,25*
€ 37,03*
Lager 328
7 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 18,08*
€ 37,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 2,80*
Zubehör
Schake
ab € 5,63*
Zubehör
Schake
ab € 3,03*
Zubehör
Schake
ab € 4,09*
Zubehör
Schake
ab € 2,57*
Zubehör
Schake
ab € 2,37*
Zubehör
Schake
ab € 5,46*
Zubehör
Schake
ab € 2,61*
Zubehör
Schake
ab € 2,98*
Zubehör
Schake
ab € 10,85*
Zubehör
Schake
ab € 11,06*
Zubehör
Schake
ab € 6,86*
Zubehör
Schake
ab € 3,77*
Zubehör
Schake
ab € 3,02*
Zubehör
Schake
ab € 2,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.