Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Zurrgurt zweiteilig 2000|4000 daN - 50 mm breit - 6,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Zurrgurt zweiteilig 2000|4000 daN - 50 mm breit - 6,00 m
Schake Zurrgurt zweiteilig 2000|4000 daN - 50 mm breit - 6,00 m
Schake Zurrgurt zweiteilig 2000|4000 daN - 50 mm breit - 6,00 m
Artikel-Nr.:
     7588-SK-50502-6
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     50502-6
EAN/GTIN:
     4250384727352
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt

Der Schake Zurrgurt zweiteilig mit Ratsche nach DIN EN 12195-2 dient dem Sichern von Transportgütern in Lkws oder Transportern.

Ausstattung Schake Zurrgurt zweiteilig 2000|4000 daN - 50 mm breit

  • Länge 6,00 m
  • Material Polyester
  • Zugkraft im gerade Zug 2000 daN
  • Zugkraft in der Umreifung 4000 daN
  • Gurtbreite 50 mm
  • Nach DIN EN 12195-2
  • Ausführung mit Ratsche

Länge: 6,00 m
Breite: 50 mm
Belastung: 2000|4000 daN

Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 12,32*
€ 16,71*
7 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 12,34*
€ 16,74*
5 Tage
unbekannt
5
€ 8,50*
ab € 12,30*
€ 16,96*
4 Tage
200
1
Frei Haus
ab € 14,20*
€ 31,95*
Lager 7588
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 24,99*
€ 33,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 0,29*
Zubehör
Schake
ab € 12,16*
Zubehör
Schake
ab € 2,34*
Zubehör
Schake
ab € 1,08*
Zubehör
Schake
ab € 21,89*
Zubehör
Schake
ab € 0,261*
Zubehör
Schake
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.