Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Zurrgurt zweiteilig 1000|2000 daN - 35 mm breit - 8,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Zurrgurt zweiteilig 1000|2000 daN - 35 mm breit - 8,00 m
Schake Zurrgurt zweiteilig 1000|2000 daN - 35 mm breit - 8,00 m
Schake Zurrgurt zweiteilig 1000|2000 daN - 35 mm breit - 8,00 m
Artikel-Nr.:
     7588-SK-50352-8
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     50352-8
EAN/GTIN:
     4250384727437
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt

Der Schake Zurrgurt zweiteilig mit Ratsche nach DIN EN 12195-2 dient dem Sichern von Transportgütern in Lkws oder Transportern.

Ausstattung Schake Zurrgurt zweiteilig 1000|2000 daN - 35 mm breit

  • Länge 8,00 m
  • Material Polyester
  • Zugkraft im gerade Zug 1000 daN
  • Zugkraft in der Umreifung 2000 daN
  • Gurtbreite 35 mm
  • Nach DIN EN 12195-2
  • Ausführung mit Ratsche

Länge: 8,00 m
Breite: 35 mm
Belastung: 1000|2000 daN

Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 8,65*
€ 11,92*
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 8,67*
€ 11,95*
6 Tage
unbekannt
5
€ 8,50*
ab € 8,61*
€ 12,43*
5 Tage
75
1
Frei Haus
ab € 9,65*
€ 27,32*
Lager 7588
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 21,09*
€ 28,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 0,29*
Zubehör
Schake
ab € 1,08*
Zubehör
Schake
ab € 2,34*
Zubehör
Schake
ab € 21,89*
Zubehör
Schake
ab € 12,16*
Zubehör
Schake
ab € 0,261*
Zubehör
Schake
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.