Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Absperrpfosten OE 70 x 70 mm ohne Öse verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Absperrpfosten OE 70 x 70 mm ohne Öse verzinkt
Schake Absperrpfosten OE 70 x 70 mm ohne Öse verzinkt
Artikel-Nr.:
     7588-SK-470
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     470
EAN/GTIN:
     4250384711252
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Absperrpfosten von Schake gibt es in verschiedenen Ausführungen - die Stahlpfosten können für die unterschiedlichsten Anwendungsfelder zum Einsatz kommen.

Der Vierkantpfosten aus Stahlrohr 70 x 70 mm ist ein sehr stabiler Begrenzungspfosten, der in allen Bereichen einsetzbar ist. Der Pfosten ist in zwei Farbausführungen erhältlich und kann wahlweise mit Ösen für die Befestigung von Absperrketten ausgestattet sein.

Ausstattung Schake Absperrpfosten 70 x 70 mm

  • Ausführung Ortsfest zum Einbetonieren
  • Material Stahl feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
  • Gesamtlänge 1300 mm - 900 mm Überflur
  • Außgeschweißte Stahlkappe als oberer Abschluss
  • Wahlweise ohne, mit einer oder zwei angeschweißten Ösen (Ø innen 20 mm | außen 35 mm)

Absperrpfosten als Sonderanfertigung in anderen Ausführungen oder RAL-Tönen können auf Wunsch angeboten werden. Nehmen sie hierzu bitte telefonisch Kontakt zu uns auf.

Höhe: 900 mm
Größe: 70 x 70 mm
Gewicht: 7,2 kg

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 37,16*
€ 50,15*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 46,69*
€ 62,15*
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 46,68*
€ 62,18*
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 45,59*
€ 74,49*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,20*
€ 76,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,31*
€ 90,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,82*
€ 85,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 14,80*
Zubehör
Schake
ab € 9,01*
Zubehör
Schake
ab € 4,23*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 27,96*
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
Zubehör
Schake
ab € 18,54*
Zubehör
Schake
470 60
ab € 14,09*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,49*
Zubehör
Schake
ab € 7,86*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
Zubehör
Schake
ab € 4,26*
Zubehör
Schake
ab € 2,14*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,30*
Zubehör
Schake
ab € 0,47*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.