Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Kunststoffbake Typ 60 Folie Typ RA1|A pfeilförmig doppelseitig rechts-...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Kunststoffbake Typ 60 Folie Typ RA1|A pfeilförmig doppelseitig rechts-...
Schake Kunststoffbake Typ 60 Folie Typ RA1|A pfeilförmig doppelseitig rechts-...
Artikel-Nr.:
     7588-SK-36055P
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     36055P
EAN/GTIN:
     4250384734145
Suchbegriffe:
Absperrbake
Leitbake
Pfeilbake
Schraffenbake

Schake Kunststoffbake Typ 60 Folie Typ 1 pfeilförmig doppelseitig rechts- | linksabweisend

Die Schake Kunststoffbake Typ 60 dient zum universellen Absichern von Baustellenbereichen.

Schake Kunststoffbake Typ 60 Folie Typ 1 pfeilförmig doppelseitig rechts- | linksabweisend

  • doppelseitig mit Folie beklebt
  • reflektierend
  • geschützter Folienbereich durch Außenkante
  • Stutzen 60 x 60 mm
  • oberer Stutzen Ø 42 mm

Höhe: 1,26 m
Breite: 0,30 m
Gewicht: 2 kg

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 34,09*
€ 44,84*
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 33,99*
€ 44,87*
6 Tage
120
Frei Haus
ab € 26,48*
€ 50,77*
8 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 38,88*
€ 56,25*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,73*
€ 57,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
33NOXG1
ab € 24,57*
Zubehör
Schake
ab € 17,78*
Zubehör
Schake
31991
ab € 15,71*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 1.128,57*
Zubehör
Schake
36NOX-SET1
ab € 2.353,26*
Zubehör
Schake
36NOX
ab € 44,63*
Zubehör
Schake
ab € 62,29*
Zubehör
Schake
ab € 40,49*
Zubehör
Schake
ab € 44,58*
Zubehör
Schake
ab € 50,91*
Zubehör
Schake
ab € 43,89*
Zubehör
Schake
ab € 40,46*
Zubehör
Schake
ab € 44,53*
Zubehör
Schake
ab € 40,62*
Zubehör
Schake
ab € 44,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.