| |
|
| Artikel-Nr.: 103-582866 Herst.-Nr.: 36NOX EAN/GTIN: 4250384745998 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsbake, HxBxT 1330 x 320 x 60 mm, rechts-/linksweisend.
Durchgehendes, innenliegendes Stützrohr für zusätzliche Stabilität. Folienbereich geschützt durch breite Außenkante. Gute Sichtbarkeit bei Dunkelheit.
Zum universellen Absichern auf Autobahnen und anderen Straßen. Stutzen zur Aufnahme für die Fußplatte und Lampe Ø 42 mm. Doppelseitig beklebt mit rechts-/linksweisender Reflexfolie. Komplett montiert. Mit Drehverschluss. BASt-zertifiziert (nur in Kombination mit Bodenplatte und Bakenleuchte - siehe Kombinationen). Weitere Informationen: | | Höhe: | 1330 mm | Breite: | 320 mm | Tiefe: | 60 mm | Stutzenmaß unten: | 42 mm | Gewicht: | 5.38 kg | Folie: | schraffiert | Produkttyp: | Leitbaken |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsbake, Warnbake, leitbake rechtsweisend, leitbake schake, 582866 49, Absperrsystem, Absperrsysteme, Absperrung, Absperrungen, Absperrungselement, Absperrungselemente, Bake, Baken, Baubetrieb, Baustellenabsicherung, Baustellenabsicherungen, Baustellenausstattung, Baustellenausstattungen, Leitbaken, Sicherheitsbaken, Warnbaken |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 44,81* | € 66,12* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 9,95* | ab € 51,81* | € 68,23* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,95* | ab € 60,80* | € 78,07* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 69,77* | € 89,37* | | | | Lager 103 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 72,30* | € 92,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|