Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bakenständerfußplatte, Einstecktasche 40 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Bakenständerfußplatte, mit Einstecktasche 60 x 60 mm (Art. 38000)
Modellbeispiel: Bakenständerfußplatte, mit Einstecktasche 60 x 60 mm (Art. 38000)
Artikel-Nr.:
     328-38040
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527766749
Suchbegriffe:
Bakenfußplatte
bakenfußplatte schake
bakenfußplatte
  • Material: recycelter Kunststoff
  • Maße (LxBxH): 400 x 400 x 100 mm
  • Gewicht: ca. 12 kg

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
Einstecktasche 40 x 40 mm
Breite:
400 mm
Gewicht:
12 kg
Höhe:
100 mm
Länge:
400 mm
Material:
recycelter Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Bakenfuß, Fußplatte, TL-Fußplatte, Bakenständerfußplatte, Schake
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 30 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
36045
ab € 26,99*
Zubehör
Schake
36055
ab € 27,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.