Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombipalette für Baken, Fußplatten und Absturzsicherungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kombipalette für Baken, Fußplatten und Absturzsicherungen (Art. 34844)
Modellbeispiel: Kombipalette für Baken, Fußplatten und Absturzsicherungen (Art. 34844)
Anwendungsbeispiel: Kombipalette befüllt
Anwendungsbeispiel: Kombipalette für Baken, Fußplatten und Absturzsicherungen
Artikel-Nr.:
     328-34844
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527675270
Suchbegriffe:
Transport-
und
Lagerbox
Transportbox
  • Maße (LxBxH): 2460 x 1050 x 810 mm
  • Gewicht: ca. 70 kg
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Aufnahme: für bis zu 20 Fußplatten, 10 Baken und 10 Absturzsicherungen (1,6 und 2,0 m )
    (Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten)
  • staplergeeignet

|
  • stabile Stahlkonstruktion, mit Kippsicherung
  • Einlagerung inkl. montierter Lampe möglich
|

Achtung: Baken, Absturzsicherungen und Fußplatten nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
Kombipalette
Breite:
1050 mm
Höhe:
810 mm
Länge:
2460 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Aufnahme:
für bis zu 20 Fußplatten, 10 Baken und 10 Absturzsicherungen (1,6 und 2,0 m )
Gewicht:
70 kg
Lieferumfang:
(Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten)
Eigenschaft:
staplergeeignet
Weitere Suchbegriffe: Klappbake, Sicherheitsbake, Horizont
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 964,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.150,24*
€ 1.368,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.131,02*
€ 1.345,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.072,06*
€ 1.275,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.037,48*
€ 1.234,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.006,36*
€ 1.197,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 964,18*
€ 1.147,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 47,68*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 72,45*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 72,63*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 53,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.