Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TL-Wende-Bake, Pfeilfolie, RA1, rechts-/linksweisend, doppelseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: TL-Wende-Bake (Art. 36noxp)
Modellbeispiel: TL-Wende-Bake (Art. 36noxp)
Modellbeispiel: TL-Wende-Bake, Folie RA1 oder RA2 (v.l. Art. 36nox, 36noxp)
Artikel-Nr.:
     328-36noxp
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527939594
Suchbegriffe:
Absperrbake
Leitbake
Pfeilbake
Schraffenbake
  • Material: Kunststoff
  • Maße Bake (HxBxT): 1330 x 320 x 65 mm
  • Maße Folie (HxB): 996 x 246 mm
  • Stutzen Ø: 43 mm
  • Gewicht: ca. 5 kg
  • inkl. Folienschutzrand
  • BASt-geprüft nach TL
    < arretiert
  • Bakenstutzen oben und unten gleichförmig, daher als Wende-Bake nutzbar
|

Achtung: Fußplatte nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Hinweis: Die Wendebake ist nur im Zusammenhang mit der TL Fußplatte Typ -Powerno
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Folienart:
Pfeilfolie
Reflexionsklasse:
RA1
Richtungsangabe:
rechts-/linksweisend
Beklebung:
doppelseitig
Folie Farbe:
weiß/rot
Stutzen Ø:
43 mm
Material:
Kunststoff
Bake Höhe:
1330 mm
Bake Breite:
320 mm
Bake Tiefe:
65 mm
Folie Höhe:
996 mm
Folie Breite:
246 mm
Gewicht:
5 kg
Zulassung:
BASt-geprüft nach TL
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsbake, Warnbake, leitbake rechtsweisend, leitbake schake, Baustellenabsicherung, Bake, TL-Bake, Kunststoffbake, 36055, Schake, Barke
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
95
2
Frei Haus
ab € 44,59*
€ 65,40*
13 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 51,86*
€ 67,33*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 60,78*
€ 77,42*
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 69,56*
€ 88,51*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 61,95*
€ 98,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,06*
€ 116,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,64*
€ 115,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,38*
€ 109,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,13*
€ 106,06
pro Stück
ab 12 Stück
€ 83,01*
€ 98,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,06*
€ 92,89
pro Stück
ab 24 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
ab 48 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
33NOXG1
ab € 24,65*
Zubehör
Schake
ab € 61,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.