Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Kunststoffbake Typ 60 Folie Typ RA2|B schraffiert doppelseitig rechts-...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Kunststoffbake Typ 60 Folie Typ RA2|B schraffiert doppelseitig rechts-...
Schake Kunststoffbake Typ 60 Folie Typ RA2|B schraffiert doppelseitig rechts-...
Artikel-Nr.:
     7588-SK-36055-2
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     36055-2
EAN/GTIN:
     4250384734046
Suchbegriffe:
Absperrbake
Leitbake
Pfeilbake
Schraffenbake

Schake Kunststoffbake Typ 60 Folie Typ 2 schraffiert doppelseitig rechts- | linksabweisend

Die Schake Kunststoffbake Typ 60 dient zum universellen Absichern von Baustellenbereichen.

Schake Kunststoffbake Typ 60 Folie Typ 2 schraffiert doppelseitig rechts- | linksabweisend

  • doppelseitig mit Folie beklebt
  • reflektierend
  • geschützter Folienbereich durch Außenkante
  • Stutzen 60 x 60 mm
  • oberer Stutzen Ø 42 mm

Höhe: 1,26 m
Breite: 0,30 m
Gewicht: 2,4 kg

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 43,43*
€ 57,38*
14 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 43,68*
€ 57,41*
6 Tage
120
Frei Haus
ab € 37,93*
€ 65,91*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,35*
€ 67,87*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,57*
€ 81,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
33NOXG1
ab € 24,45*
Zubehör
Schake
ab € 19,17*
Zubehör
Schake
31991
ab € 20,14*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 971,02*
Zubehör
Schake
36NOX-SET1
ab € 2.355,14*
Zubehör
Schake
36NOX
ab € 44,54*
Zubehör
Schake
ab € 61,82*
Zubehör
Schake
ab € 40,54*
Zubehör
Schake
ab € 44,88*
Zubehör
Schake
ab € 50,94*
Zubehör
Schake
ab € 43,95*
Zubehör
Schake
ab € 40,74*
Zubehör
Schake
ab € 44,67*
Zubehör
Schake
ab € 40,37*
Zubehör
Schake
ab € 44,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.