Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Euro 2 Schrankenzaun Typ NOX mit Folie Typ RA2|B ohne Lampenadapater


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Euro 2 Schrankenzaun Typ NOX mit Folie Typ RA2|B ohne Lampenadapater
Schake Euro 2 Schrankenzaun Typ NOX mit Folie Typ RA2|B ohne Lampenadapater
Artikel-Nr.:
     7588-SK-33420K2
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     33420K2
EAN/GTIN:
     4250384730017
Suchbegriffe:
Absperrschranke
Forstschranke
Handschranke
Rohrrahmenschranke

Der Schake Euro 2 Schrankenzaun Typ Nox ist aus UV-beständigem, schlagzähen Kunststoff und eignet sich daher ideal als mobile Absturzsicherung im Verkehr. Durch einen Verbindungsbügel können die Schrankenzäune miteinander verbunden werden und sorgen so für eine hohe Standfestigkeit. Der Schrankenzaun entspricht den Vorschriften der ZTV-SA und ist optional auch mit vormontiertem Lampenadapter erhältlich.

Ausstattung Schake Euro 2 Schrankenzaun Typ NOX mit Folie Typ RA2|B ohne Lampenadapter

  • Material: Kunststoff
  • Farbe: rot/weiß
  • Länge: 2,00 m
  • Gewicht: 14,5 kg
  • integrierter Tragegriff für bessere Handhabung
  • durchgehendes Standrohr sorgt für hohe Stabilität
  • geprüft nach TL Absperrtechnik 97

Länge: 2,00 m
Höhe: 1,00 m
Gewicht: 14,5 kg

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 148,59*
€ 180,10*
12 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 134,25*
€ 180,12*
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 128,38*
€ 190,24*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 174,59*
€ 211,14*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,37*
€ 213,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,04*
€ 253,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,18*
€ 251,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,22*
€ 238,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,51*
€ 226,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,37*
€ 211,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
3F100
ab € 11,49*
Zubehör
Schake
3F110
ab € 13,85*
Zubehör
Schake
3F110L
ab € 10,67*
Zubehör
Schake
ab € 18,57*
Zubehör
Schake
ab € 5,33*
Zubehör
Schake
32000
ab € 345,54*
Zubehör
Schake
ab € 375,23*
Zubehör
Schake
ab € 615,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.