Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Grabenbrücke TG Alu 2,20 x 1,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Grabenbrücke TG Alu 2,20 x 1,00 m
Schake Grabenbrücke TG Alu 2,20 x 1,00 m
Schake Grabenbrücke TG Alu 2,20 x 1,00 m
Schake Grabenbrücke TG Alu 2,20 x 1,00 m
Artikel-Nr.:
     7588-SK-20281
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     20281
EAN/GTIN:
     4250384741006
Suchbegriffe:
Grabenbrücken
schake grabenbrücke

Schake Alu Grabenbrücke 2,20 m lang - Breite 1,00 m

Die Schake Grabenbrücke aus Aluminium dient als sicherer Übergang über Gräben, Kanälen und sonstigen Hindernissen. Die Grabenbrücke ist in verschiedenen Längen erhältlich und mit den kopfseitigen Auffahrrampen auch für Rollstühle, Kinderwagen, etc. geeignet.

Ausstattung Schake Alu Grabenbrücke 2,20 m lang

  • Grundgestell, Geländer und Belag aus Aluminium
  • Belag aus rutschfestem Aluminium-Tränenblech (4/5mm)
  • Bordbretter aus Aluminium zur seitlichen Absicherung des Fußraums
  • Seitengeländer mit rot-weiß-roten Reflektoren
  • Beidseitig angeschweißte Tragegriffe und vier eingearbeitete Stapelwinkel ermöglichen einen sicheren Transport und eine ordentliche Lagerung
  • Durch vier eingearbeitete Ösen können die Brücken mit dem Erdnagel (Art.-Nr. 30W80) gegen Verrutschen gesichert werden
  • Tragfähigkeit 200 kg/m²

Die Schake Grabenbrücke entspricht der Arbeitsstätten- und ZTV-SA-Verordnung.

Länge: 2,20 m
Breite: 1,00 m
Gewicht: 42,6 kg

Weitere Suchbegriffe: Schake, Scharke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 675,13*
€ 749,38*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 679,64*
€ 751,87*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 822,32*
€ 891,98*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 824,55*
€ 891,98*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 871,82*
€ 936,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 936,70*
€ 1.114,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 930,04*
€ 1.106,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 905,87*
€ 1.077,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 888,06*
€ 1.056,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 871,82*
€ 1.037,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
20281-S
ab € 816,17*
Ähnlich
Schake
ab € 3.579,35*
Ähnlich
Schake
ab € 3.229,80*
Ähnlich
Schake
20270
ab € 582,76*
Ähnlich
Schake
20271
ab € 636,61*
Ähnlich
Schake
20272
ab € 811,13*
Ähnlich
Schake
20273
ab € 981,33*
Ähnlich
Schake
ab € 1.027,84*
Ähnlich
Schake
ab € 1.187,80*
Ähnlich
Schake
ab € 4.535,95*
Ähnlich
Schake
ab € 1.088,96*
Ähnlich
Schake
ab € 1.487,82*
Ähnlich
Schake
ab € 2.601,84*
Ähnlich
Schake
ab € 3.242,82*
Ähnlich
Schake
ab € 620,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.