Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Grabenbrücke 2,20m lang, 1,00m Belag besteht aus rutschsicherem Alu-Tränenblech 3/4.0 mm inkl. Auffahr- rampe. Grundgestell, Geländer und Belag aus Aluminium. Die Sicherheit...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Grabenbrücke 2,20m lang, 1,00m (20281)
Alu-Grabenbrücke 2,20m lang, 1,00m (20281)
Artikel-Nr.:
     6922B-61186-D57-20281
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     20281
EAN/GTIN:
     4250384741006
Suchbegriffe:
Grabenbrücken
schake grabenbrücke
Grabenbrücke aus Aluminium für den sicheren Übergang über Gräben und Kanäle, komplett aus Aluminium, mit Auffahrrampe für Rollstühle, Kinderwagen, etc., der Belag besteht aus rutschsicherem Alu-Tränenblech 3/4 mm inkl. Auffahrrampe, Grundgestell, Geländer und Belag aus Aluminium, seitliche Absicherung des Fußraums durch Alu-Bordbretter, die Geländer sind mit rot-weiß-roten Reflektorstreifen ausgestattet, beidseitig angeschweißte Tragegriffe ermöglichen ein ergonomisches Handling, vier eingearbeitete Stapelwinkel ermöglichen einen sicheren Transport sowie eine ordentliche Lagerung, durch vier eingearbeitete Ösen können die Brücken mit dem Erdnagel Art.-Nr. 30W80 gegen Verrutschen gesichert werden, Tragfähigkeit: 200 kg/m², Breite: 1,00 m, Länge: 2,20m
Weitere Informationen:
42,57:
KG Zolltarifnummer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 679,35*
€ 756,78*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 678,80*
€ 759,30*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 824,78*
€ 899,92*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 819,90*
€ 899,92*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 870,98*
€ 945,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,78*
€ 900,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 736,39*
€ 876,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 715,74*
€ 851,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,29*
€ 832,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 679,35*
€ 808,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
20282-S
ab € 1.023,88*
Ähnlich
Schake
20281-S
ab € 814,49*
Ähnlich
Schake
ab € 3.582,01*
Ähnlich
Schake
ab € 3.225,20*
Ähnlich
Schake
2027513
ab € 3.245,62*
Ähnlich
Schake
20270
ab € 581,08*
Ähnlich
Schake
20271
ab € 634,04*
Ähnlich
Schake
20272
ab € 817,90*
Ähnlich
Schake
20273
ab € 974,29*
Ähnlich
Schake
ab € 1.183,94*
Ähnlich
Schake
2027413
ab € 2.611,97*
Ähnlich
Schake
ab € 4.541,69*
Ähnlich
Schake
ab € 1.089,38*
Ähnlich
Schake
ab € 1.493,44*
Ähnlich
Schake
ab € 619,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.