Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Grabenbrücken Komplett-Set, mit 5 Alu-Grabenbrücken mit Stahlgestell


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Alu-Grabenbrücken Komplett-Set, 5 Alu-Grabenbrücken mit Stahlgestell, 1 Stapelpalette, 1 Zurrgurt (Art. 20271-set)
Modellbeispiel: Alu-Grabenbrücken Komplett-Set, 5 Alu-Grabenbrücken mit Stahlgestell, 1 Stapelpalette, 1 Zurrgurt (Art. 20271-set)
Modellbeispiel: Alu-Grabenbrücken Komplett-Set (Art. 20271-set)
Modellbeispiel: Alu-Grabenbrücke mit Stahlgestell
Artikel-Nr.:
     328SW-20271-set
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588186191
Suchbegriffe:
Grabenbrücken
Stapel-Paletten
Stapelpaletten
schake grabenbrücke

Lieferumfang:


5 x Alu-Grabenbrücke
  • Breite: 1000 mm
  • Länge: 2200 mm
  • Material Belag: Alu-Tränenblech 4/5 mm
  • Material Unterkonstruktion: Stahl, verzinkt
  • Tragfähigkeit: ca. 200 kg/m²
  • inkl. Auffahrrampe, Seitengeländern, Bordblech, rot-weiß-roten Reflexstreifen
  • Gewicht: ca. 67 kg
  • gem. Arbeitsstätten- u. ZTV-SA-Verordnung

1 x Stapelpalette für Grabenbrücken
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Außenmaße (LxBxH): 1,30 x 1,20 x 1,28 m
  • Innenmaße (LxBxH): 1,20 x 1,10 x 1,09 m
  • Vierkantrohr senkrecht: 50 x 50 mm
  • Vierkantrohr waagerecht: 60 x 40 mm
  • Gewicht: ca. 38 kg

1 x Zurrgurt mit Ratsche, 2-teilig
  • Material: Polyester
  • Gurtbreite: 35 mm
  • Gurtlänge: 4 m
  • Zugkraft im geraden Zug: 1000 daN
  • Zugkraft in der Umreifung: 2000 daN
  • Farbe: blau
  • Gewicht: ca. 1 kg
  • gemäß DIN EN 121965-2

| Alu-Grabenbrücke mit Stahlgestell:
  • für den sicheren Übergang über Gräben und Kanälen
  • stabiles, verzinktes Stahlgestell mit Auffahrrampe für Rollstühle, Kinderwagen etc.
  • rutschfestes Tränenblech (4/5 mm) und rot-weiß-rote Reflektorstreifen für mehr Sicherheit
  • die Bordbretter sind mit der Unterkonstruktion fest verschraubt
  • für den platzsparenden Transport sowie die Lagerung sind beide Geländer umlegbar

Stapelpalette für Grabenbrücken:
  • sehr robust
  • speziell für die Lagerung und den Transport von zusammenklappbaren Grabenbrücken mit einer Breite von 1,00 m und einer Länge von 2,20 m
  • zur Aufnahme von 10 Holz- oder 5 Aluminium-Grabenbrücken geeignet
  • mit Kranhaken für den Kranbetrieb
  • auch per Stapler verbringbar

Zurrgurt mit Ratsche
  • zum Sichern und Verzurren von Ladungen im Straßen-, Schienen-, Flug-. und Schiffsverkehr
  • sehr stabiler und dehnungsarmer Gurt aus Polyester
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Produktart:
Grabenbrücke
Weitere Suchbegriffe: stapelpaletten, Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Gerüstbau, Tiefbau, Grabenbrücke, Grabenbrückenset, Kanalbrückenset, Schake
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.248,21*
€ 3.390,64*
6 Tage
5
pro Satz
Frei Haus
ab € 3.225,20*
€ 3.399,77*
36 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 4.012,28*
€ 4.162,35*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 4.295,61*
€ 4.448,22*
Lager 328SW
unbekannt
pro Satz
€ 49,00*
ab € 4.559,47*
€ 4.713,95*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 4.713,95*
€ 5.609,60
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 4.678,20*
€ 5.567,06
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 4.586,98*
€ 5.458,51
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 4.559,47*
€ 5.425,77
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 4.559,47* pro Stück)
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 212,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.