Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Grabenbrücke, Maße (LxB): 2,7 x 1,0 m, Gewicht: 79,0 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Grabenbrücke, Maße (LxB): 2,7 x 1,0 m, Gewicht: 79,0 kg
Aluminium-Grabenbrücke, Maße (LxB): 2,7 x 1,0 m, Gewicht: 79,0 kg
Aluminium-Grabenbrücke, Maße (LxB): 2,7 x 1,0 m, Gewicht: 79,0 kg
Artikel-Nr.:
     158-SG4144
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     20272
EAN/GTIN:
     4250384701925
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grabenbrücken
schake grabenbrücke
Grabenbrücke aus Aluminium für den sicheren Übergang über Gräben und Kanäle
Aluminium-Grabenbrücke

für den sicheren Übergang über Gräben und Kanälen.

  • Material: Aluminium
  • rutschfeste Riffelblechauflage
  • mit Auffahrrampe für Rollstühle, Kinderwagen etc.
  • zusätzliches Bordbrett (Höhe: 25,0 cm)
  • rot/weiß reflektierende Streifen
  • Geländerholmhöhe: 1,0 m
  • Tragkraft: 200 kg/qm

Vier eingearbeitete Stapelwinkel ermöglichen einen sicheren Transport, sowie eine ordentliche Lagerung. Durch vier eingearbeitete Ösen können die Brücken mit einem Erdnagel gegen verrutschen gesichert werden.

Achtung: Bitte Auflagefläche von 10 cm je Seite sicherstellen, Traglast nicht nur auf Auffahrrampen stützen.


Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
79
Höhe [cm]:
100,0
Länge [cm]:
270
Tiefe [cm]:
100,0
Produktart:
Überfahrbrücke
Produktkategorie:
Rampen
Tragfähigkeit [kg]:
200
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Schake
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 852,30*
€ 923,72*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 811,02*
€ 1.013,17*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 968,17*
€ 1.045,07*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 974,20*
€ 1.045,09*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 1.240,33*
€ 1.321,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.321,48*
€ 1.572,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.311,94*
€ 1.561,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.274,53*
€ 1.516,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.252,08*
€ 1.489,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.240,33*
€ 1.475,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 211,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.