Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grabenbrücke aus Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Grabenbrücke aus Aluminium (Art. 2028613)
Modellbeispiel: Grabenbrücke aus Aluminium (Art. 2028613)
Modellbeispiel: Grabenbrücke aus Aluminium (Art. 2028613)
Modellbeispiel: Grabenbrücke aus Aluminium (Art. 2028613)
Modellbeispiel: Grabenbrücke aus Aluminium (Art. 2028613)
Artikel-Nr.:
     328SW-2028613
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588186207
Suchbegriffe:
Grabenbrücken
schake grabenbrücke
  • Material Belag: Alu-Tränenblech 3/4 mm
  • Material Unterkonstruktion: Aluminium
  • Maße (LxB): 6000 x 1300 mm
  • Tragfähigkeit: ca. 200 kg/m²
  • Gewicht: ca. 227,0 kg
  • inkl. Auffahrrampe, Seitengeländern, Alu-Bordbretter, rot-weiß-rote Reflexstreifen
  • gemäß ZTV-SA

|
  • für den sicheren Übergang über Gräben und Kanälen
  • stabiles Aluminiumgestell mit Auffahrrampe für Rollstühle, Kinderwagen etc.
  • rutschfestes Tränenblech (3/4 mm) und rot-weiß-rote Reflektorstreifen für mehr Sicherheit
  • die Bordbretter sind mit der Unterkonstruktion fest verschraubt
  • beidseitig angeschweißte Tragegriffe für ein ergonomisches Handling
  • mit 4 eingearbeiteten Stapelwinkeln für einen sicheren Transport und eine ordentliche Lagerung
  • durch Erdnägel (Art. 30w80) - nicht im Lieferumfang - und die 4 eingearbeiteten Ösen kann die Brücke gegen Verrutschen gesichert werden
  • Seitengeländer für platzsparenden Transport und Lagerung umklappbar
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Belag Material:
Alu-Tränenblech 3/4 mm
Unterkonstruktion Material:
Aluminium
Breite:
1300 mm
Länge:
6000 mm
Tragkraft:
200 kg/m²
Gewicht:
227,0 kg
Zulassung:
gemäß ZTV-SA
Produktart:
Grabenbrücke
Weitere Suchbegriffe: Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Gerüstbau, Tiefbau, Alu-Grabenbrücke, Behelfsbrücke, Grabenbrücke, Schake
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.619,68*
€ 4.787,83*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.619,70*
€ 4.787,85*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 4.541,69*
€ 4.789,23*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.703,87*
€ 4.872,60*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 5.717,66*
€ 6.213,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.213,04*
€ 7.393,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.141,29*
€ 7.308,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.817,49*
€ 6.922,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.740,52*
€ 6.831,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.720,94*
€ 6.807,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.717,66*
€ 6.804,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
20282-S
ab € 1.023,88*
Ähnlich
Schake
20281
ab € 678,80*
Ähnlich
Schake
20281-S
ab € 814,49*
Ähnlich
Schake
ab € 3.582,01*
Ähnlich
Schake
ab € 3.225,20*
Ähnlich
Schake
2027513
ab € 3.245,62*
Ähnlich
Schake
20270
ab € 581,08*
Ähnlich
Schake
20271
ab € 634,04*
Ähnlich
Schake
20272
ab € 817,90*
Ähnlich
Schake
20273
ab € 974,29*
Ähnlich
Schake
ab € 1.262,45*
Ähnlich
Schake
ab € 1.183,94*
Ähnlich
Schake
2027413
ab € 2.611,97*
Ähnlich
Schake
ab € 1.089,38*
Ähnlich
Schake
ab € 1.493,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.