Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Mehrzweckleiter 2-teilig SC 60 Alu 2x14 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Mehrzweckleiter 2-teilig SC 60 Alu 2x14 Sprossen
Hymer Mehrzweckleiter 2-teilig SC 60 Alu 2x14 Sprossen
Hymer Mehrzweckleiter 2-teilig SC 60 Alu 2x14 Sprossen
Artikel-Nr.:
     7588-HY-604528
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     604528
EAN/GTIN:
     4019502338593
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter

Hymer Allzweckleiter 2-teilig 6045

  • Vielseitig verwendbare Steh- & Schiebeleiter
  • Leiterinnenbreite 300mm (Oberteil)
  • Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit
  • Mit Holm verschraubte Leiterfüße (leicht auswechselbar)
  • Gebogene Traverse mit 125mm Bodenfreiraum
  • Stabile Aussteifungsstreben am Antritt

Höhe Funktionalität, lange Lebensdauer, große Zuvelässigkeit und Sicherheit auch beim kleinsten Detail - daran lassen sich die Produkte von Hymer-Leichtmetallbau im täglichen Einsatz immer wieder messen.

Ausstattungsmerkmale Leiterprogramm SC60

  • Nahtlos verpresste Strangprofile für alle Holmtypen
  • Robuste und schlagfeste Verstärkung der Kanten
  • Ergonomisch geformt für sicheres und angenehmes Umgreifen
  • Hochwertige Beschläge
  • Materialschonende Beschläge mit Kunststoffgleitern
  • Reparaturfreundliche Konstruktion durch Verschraubungen
  • Roter Seitenstreifen als Warnstreifen mit Signalwirkung und Markenzeichen für die Hymer-Qualität

Länge: 4,08 - 7,16 m
Standhöhe: 2,91 / 5,98 m
Gewicht: 18,4 kg

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,66*
€ 404,96*
€ 4,90*
ab € 435,12*
€ 520,18*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 451,52*
€ 525,99*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 565,06*
€ 658,84*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 570,08*
€ 658,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,84*
€ 784,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,15*
€ 765,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,32*
€ 752,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,20*
€ 727,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,06*
€ 672,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054008
ab € 12,56*
Zubehör
Hymer
0050378
ab € 32,31*
Zubehör
Hymer-Leichtmetallbau
E1562295
ab € 13,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.